Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-446213250 Herst.-Nr.: 464262 EAN/GTIN: 4004231464262 |
| |
|
| | |
| Das Katrin Putztuch ist besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet. Sehr Absorptionsstark und reißfest. Besonders geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln, wo die blaue Farbe Nachverfolgbarkeit garantiert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | XXL 3 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Putzrolle XXL 3 | Maße: | 38 cm x 360 m (B x L) | Anzahl der Lagen: | 3-lagig | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Tissue | Farbe: | blau | Anzahl der Abrisse je Rolle: | 1.000 Bl./Rl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschtuch, Massagehandtuch, Massagetuch, Saunahandtuch, Saunatuch, Strandtuch, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, industrieputzpapier 3 lagig blau, einwegputztücher blau, einwegputztücher, Großputzrollen, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Putzpapiere, Putzrollen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 27,14* | € 37,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,33* | € 44,81* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,28* | € 45,22* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,65* | € 72,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,80* | € 73,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 33,28* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|