Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapier 150 40414 3lg. 150Bl. weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446015000
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     40414
EAN/GTIN:
     6414301040964
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Katrin Toilettenpapier 150 3-lagig weiß 150 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
150
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier 150
Verwendung für Produkt:
Katrin Toilettenpapierspender 989706, 984503, 104452, 92384
Rollendurchmesser:
10,5 cm
Kerndurchmesser:
4,3 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
perforiert:
Ja
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
150 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3 lagig 8 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
56
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,44*
€ 7,95*
ab € 3,19*
€ 5,46*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,41* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
1200801
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.