Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Toilettenpapier Universal 110789 2lg 250 Bl. 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446011401
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110789
EAN/GTIN:
     7322540866773
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Damit sich Gäste in wenig frequentierten Waschräumen wie zu Hause fühlen, ist unser Tork WC-Papier einfach und kostengünstig. Um die Hygiene im Waschraum zu verbessern, kann diese Toilettenpapierrolle mit unserem Tork T4 Toilettenrollenspender verwendet werden. Das geschlossene Design schützt die Rollen zudem vor Schmutz und verbessert die Hygiene. Die Verpackung ist aus mindestens 30 % Post-Consumer-Recycling-Kunststoffen (PCR-Kunststoffen) hergestellt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Universal
Verwendung für Produkt:
Tork Toilettenpapierspender 557000, 557008
Kompatibel mit:
T4-System
Rollendurchmesser:
10,3 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, tork toilettenpapier 2lag 250bl, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
128
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3601*
€ 0,4608*
12 Tage
nicht lagernd
64
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,3588*
€ 0,4688*
18 Tage
nicht lagernd
64
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,49*
18 Tage
nicht lagernd
64
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 0,55*
Lager 1682
247
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 4,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,29625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
1510805
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.