Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftiSens Küchenrollen 2067643 3-lagig h.ws 26x23cm 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-446011301
Hersteller:
     HypaVema
Herst.-Nr.:
     2067643
EAN/GTIN:
     4944376381232
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
SoftiSens Küchenrolle Leon 3-lagig Zellstoff weiß 4 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Leon
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Küchenrolle Leon
Maße:
26 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Werkstoff:
Zellstoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Abrisse je Rolle:
51 Bl./Rl.
Packungsmenge:
4 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, küchenrolle 26 x 23 cm, Haushaltsrollen, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Küchenpapiere, Küchenrollen, Küchentuch, Küchentücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,68*
€ 4,77*
Lager 1682
59
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 4,82*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
3204002
ab € 2,27*
Ähnlich
Fripa
3074003
ab € 1,85*
Ähnlich
Sofidel
416596
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.