Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Küchenrolle EASY 3074003 3lg. 45Bl. Zellstoff hochws 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446005701
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     3074003
EAN/GTIN:
     4000883091337
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Fripa Küchenrolle Easy 3-lagig 100 % Frischzellstoff hochweiß 4 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Küchenrolle Easy
Maße:
23 x 21,5 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
100 % Frischzellstoff
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Abrisse je Rolle:
45 Bl./Rl.
Packungsmenge:
4 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Haushaltsrollen, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Küchenpapiere, Küchenrollen, Küchentuch, Küchentücher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3040
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,80*
1 Tag
1609
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,83*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,87*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,52*
€ 4,33*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 4,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 0,5525* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,20*
Ähnlich
Fripa
3204002
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.