Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Müllsack 11702 70l rot 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445018300
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     11702
EAN/GTIN:
     4001553714303
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
PREMIUM Müllsack Typ 100 57,5 x 100 cm (B x H) 75µm 70l LDPE, 78 % recycelt rot 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Typ 100
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack Typ 100
Maße:
57,5 x 100 cm (B x H)
Dicke der Folie:
75 µm
Volumen:
70 l
Werkstoff:
LDPE, 78 % recycelt
Farbe:
rot
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 10,13*
€ 7,95*
ab € 7,09*
€ 10,49*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.