Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Müllbeutel 06028 kompostierb. 20l 430x500mm 50 St./Pack.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445013500
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     06028
EAN/GTIN:
     4001553712651
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Biologisch abbaubare Bioabfallbeutel sind heute in vielen Anwendungsbereichen eine echte Alternative zu konventionellen Müllbeuteln. DEISS Bioline Müllbeutel werden aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, ihr Einsatz als Bioabfallbeutel erleichtert die Bioabfallsammlung erheblich. Denn die Beutel sind deutlich nassfester und reißfester als bisher, bei gleichzeitig schnellerer, vollständiger Kompostierung. Eine neue Generation Biobeutel, die nicht nur für Bioabfall eine gute Wahl ist. Biobeutel mit ecovio® sind nicht-wie häufig befürchtet-oxodegradable plastics, also schnell zerfallende Kunststoffe, die mikroskopisch kleine Reste in der Umwelt hinterlassen. Generation Biobeutel, die nicht nur für Bioabfall eine gute Wahl ist. Deiss setzt auf ecovio®, da durch die Beschaffenheit (ecoflex® + PLA) ein vollständiger biologischer Abbau gewährleistet ist. Demnach verarbeiten die Mikroorganismen ecovio® genau wie die in der Umwelt und im Erdboden vorkommenden Makromoleküle zu Biomasse, Wasser und Kohlendioxid.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BIOLINE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel BIOLINE
Maße:
43 x 50 cm (B x H)
Volumen:
20 l
Werkstoff:
ecovio
Farbe:
natur
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
237
1
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 10,75*
1
€ 7,95*
ab € 7,60*
€ 11,20*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 11,23*
1
€ 4,19*
ab € 8,12*
€ 12,14*
1
€ 7,99*
ab € 7,84*
€ 12,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,75*
€ 12,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,1504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
06065
ab € 5,28*
Ähnlich
Emil Deiss
06030
ab € 2,24*
Ähnlich
Emil Deiss
06066
ab € 4,00*
Ähnlich
Emil Deiss
06084
ab € 3,06*
Ähnlich
Emil Deiss
06070
ab € 6,43*
Ähnlich
Emil Deiss
06072
ab € 7,12*
Ähnlich
Emil Deiss
06080
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.