Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 240l 80mic blau 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-445011650
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445011650
EAN/GTIN:
     4003969090798
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack Typ 60 65+55 x 135 cm (B x H) 80µm 240l blau 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Typ 60
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack Typ 60
Maße:
65+55 x 135 cm (B x H)
Dicke der Folie:
80 µm
Volumen:
240 l
Reißfestigkeit:
sehr hoch
Farbe:
blau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 240l 80my blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,11*
€ 111,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,60*
€ 110,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,28*
€ 107,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,47*
€ 104,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445007550
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.