Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack Standard 575x1000mm 70l transparent 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445000503
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445000503
EAN/GTIN:
     4003969031838
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack PREMIUM 57,5 x 100 cm (B x H) 35µm 70l Polyethylen transparent 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack PREMIUM
Maße:
57,5 x 100 cm (B x H)
Dicke der Folie:
35 µm
Volumen:
70 l
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,14*
€ 5,04*
Lager 1682
14
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 5,11*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445000510
ab € 2,64*
Ähnlich
Soennecken
445000580
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.