Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette 82553 40x40cm 1/8 Falz 2lagig weiß 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-440210701
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82553
EAN/GTIN:
     4002911825532
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
PAPSTAR Servietten 40 x 40 cm (B x L) weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Maße:
40 x 40 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Ausführung der Falzung:
1/8-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 10,50*
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 10,92*
Lager 1682
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,74*
€ 14,87*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,02*
€ 15,73*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,83*
€ 22,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.