Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 40 cm x 40 cm weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 40 cm x 40 cm weiss
Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 40 cm x 40 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911925539
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82553
EAN/GTIN:
     4002911925539
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
250 Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 40 cm x 40 cm weiss

Unifarbige Servietten

- 2-lagig
- 40 x 40 cm
- 1/8 Falz
- Buch-Falz
- in der 250er Gastro-Packung

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
5
Material:
Tissue
Materialdicke:
30 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10,5
Breite der Einzelpackung:
40
Tiefe der Einzelpackung:
20,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1259,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 10,50*
13 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 10,72*
1 Tag
6
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 14,74*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,90*
€ 15,41*
4 Tage
19
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,75*
€ 22,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 10,50*
€ 12,495
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.