Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette 81658 33x33cm 3lagig nektarine 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-440208020
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81658
EAN/GTIN:
     4002911816585
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Weiche, dekorative Servietten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Maße:
33 x 33 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Falzung:
1/4-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
nektarine
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 10,97*
3 Tage
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 8,04*
€ 11,49*
9 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,42*
€ 12,69*
Lager 1682
31
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,56*
€ 14,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
477862
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.