Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm 3-lagig 1/4-Falz VE=250 Stück orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Servietten 33x33cm 3-lagig 1/4-Falz VE=250 Stück orange
Servietten 33x33cm 3-lagig 1/4-Falz VE=250 Stück orange
Artikel-Nr.:
     467-#PAPS81658
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81658
EAN/GTIN:
     4002911816585
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
  • Servietten /1/4-Falz/3-lagig
  • Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
1.291 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
330 mm
Marke:
Papstar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: papstar servietten 3-lagig, papierserviette, papierservietten papstar, Bufettservietten, Imbissservietten, Papierservietten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 10,73*
2 Tage
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
Lager 467
4
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,11*
€ 12,16*
1 Tag
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,31*
€ 12,39*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 9,76*
€ 13,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12478
ab € 8,17*
Ähnlich
PAPSTAR
12483
ab € 8,19*
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,56*
Ähnlich
PAPSTAR
12485
ab € 8,19*
Ähnlich
PAPSTAR
12486
ab € 9,61*
Ähnlich
PAPSTAR
12487
ab € 8,21*
Ähnlich
PAPSTAR
12494
ab € 8,19*
Ähnlich
PAPSTAR
81656
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.