Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Isolierkanne Samba Quick Press 504231 1l blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-439061050
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     504231
EAN/GTIN:
     4009049222028
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Die perfekte Isolierkanne in einem zeitlosen Design, für jede Gelegenheit geeignet. Mit einer Hand leicht durch Knopfdruck zu bedienen. Die Samba Isolierkanne hält Getränke bis zu 12 Stunden heiß und 24 Stunden kalt. Große Öffnung für ein einfaches Befüllen sowie eine einfache Reinigung per Hand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Samba
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Isolierkanne Samba
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1 l
spülmaschinenfest:
Nein
Verschluss:
Pressverschluss
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material:
Polypropylen
Material des Einsatzes:
Glas
Farbe:
blau transluzent
Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, isolierkanne blau emsa, isolier kanne, isolier-kanne 1 l, Bewirtungen, Getränkespender, Isolierkannen, Kaffeekannen, Kannen, Teekannen, Thermoskannen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 7,455*
€ 10,035*
Lager 1682
62
1
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 10,46*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,98*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,10*
2
€ 3,90*
ab € 8,46*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
517008
ab € 11,33*
Ähnlich
Emsa
505490
ab € 7,92*
Ähnlich
Emsa
505763
ab € 7,91*
Ähnlich
Emsa
504234
ab € 8,32*
Ähnlich
Emsa
504232
ab € 7,455*
Ähnlich
Emsa
504235
ab € 7,81*
Ähnlich
Emsa
504229
ab € 8,28*
Ähnlich
Emsa
504687
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.