| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-439036000 Herst.-Nr.: 2205 EAN/GTIN: 4006657022057 |
| |
|
| | |
| Edle Ästhetik trifft vollendete Qualität. Hotels, Konferenzbereiche, Tagungs- und Schulungszentren setzen auf das schlichte Design. Die Isolierkanne ist zudem bruchsicher. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Meeting | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Isolierkanne Meeting | Maße: | 4 x 26,5 cm (Ø x H) | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 1,5 l | spülmaschinenfest: | Ja | Verschluss: | Schraubverschluss | doppelwandig ausgeführt: | Ja | rostfrei: | Ja | Tragegriff vorhanden: | Ja | Material: | Edelstahl | Material des Einsatzes: | Edelstahl | Farbe: | edelstahl | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, isolierkanne helios edelstahl 1,5l, isolier-kanne 1,5l, isolier kanne, Bewirtungen, Getränkespender, Isolierkannen, Kaffeekannen, Kannen, Teekannen, Thermoskannen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,51* | € 45,77* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,67* | € 47,12* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 39,84* | € 51,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,14* | € 56,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,89* | € 63,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|