Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Meeting 2204 1l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-439035900
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2204
EAN/GTIN:
     4006657022040
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Edle Ästhetik trifft vollendete Qualität. Hotels, Konferenzbereiche, Tagungs- und Schulungszentren setzen auf das schlichte Design. Die Isolierkanne ist zudem bruchsicher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Meeting
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Isolierkanne Meeting
Maße:
4 x 20,5 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1 l
spülmaschinenfest:
Ja
Verschluss:
Schraubverschluss
doppelwandig ausgeführt:
Ja
rostfrei:
Ja
Tragegriff vorhanden:
Ja
Material:
Edelstahl
Material des Einsatzes:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, isolier-kanne 1 l helios, isolier kanne, isolier-kanne 1 l, Bewirtungen, Getränkespender, Isolierkannen, Kaffeekannen, Kannen, Teekannen, Thermoskannen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,27*
€ 41,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,60*
€ 41,85*
Lager 1682
16
€ 5,95*
ab € 33,97*
€ 44,82*
€ 5,95*
ab € 37,98*
€ 51,78*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 46,84*
€ 61,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.