Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Schreibmappe Affiliate 601360 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-374003480
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     601360
EAN/GTIN:
     7613329021828
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Trenneinsatz mit Anti-Kratz-Futter zum Schutz Ihres Tablets. Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kabeln, Ladegeräten und Visitenkarten. Zeigen Sie Ihren Sinn fürs Business mit dieser Schreibmappe, in der Ihre Dokumente und wichtiges Zubehör übersichtlich aufgehoben sind. Moderne Geschäftsleute werden die kompakte Schreibmappe zu schätzen wissen. Sie bietet viel Stauraum und überzeugt mit einem eleganten Touch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Affiliate
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibmappe Affiliate
Maße:
28 x 35 x 5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
Verschluss:
Reißverschluss
Griff vorhanden:
Nein
Anzahl der Stifteschlaufen:
2 Stifteschlaufen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Organizerfächer, Außenfach, abnehmbarer 4-Ringordner
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. A4-Notizblock liniert
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, auftragsmappe pvc grau, tablet cover, wenger tablet tasche, Aktenmappen, Arbeitsmappen, Blockmappen, Businessmappen, Dokumentenmappen, Konferenzmappen, Mappen, Ordnungsmappen, Orgamappen, Organisationsmappen, Schreibmappen, Tagungsmappen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
1
€ 5,95*
ab € 22,10*
€ 30,01*
1 Tag
70
1
€ 4,90*
ab € 22,18*
€ 30,02*
1
€ 6,70*
ab € 22,12*
€ 30,09*
2 Tage
28
1
€ 4,90*
ab € 23,24*
€ 31,42*
1
€ 5,95*
ab € 24,85*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.