Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear 601360 Personal Organizer Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear 601360 Personal Organizer Polyester Grau
Wenger/SwissGear 601360 Personal Organizer Polyester Grau
Wenger/SwissGear 601360 Personal Organizer Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-52130917
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     601360
EAN/GTIN:
     7613329021828
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Grau
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.