Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenkpapier Frosty Night GP114 80g 70cmx5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-340000400
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GP114
EAN/GTIN:
     4004360857614
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier
Ein liebevoll ausgesuchtes Präsent verdient auch eine besondere Verpackung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschenkpapier
Maße:
70 cm x 5 m (B x L)
Kerndurchmesser:
31 mm
Grammatur:
80 g/m²
Hülse vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier
Motiv:
Frosty Night
Farbe:
mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtspapier, sigel weihnachtspapier, geschenkpapier weihnachten, geschenkpapier 80g, Geschenkpapiere, Geschenkverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,00*
€ 8,89*
Lager 1682
23
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 8,90*
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 9,00*
1 Tag
15
€ 5,49*
ab € 6,27*
€ 9,22*
€ 7,95*
ab € 6,10*
€ 9,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,198* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.