Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Geschenkpapier, Frosty Night, 5 m x 70 cm, 80 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
KGP114
KGP114
KGP114_A
GP114 Geschenkpapier Schneekristall blau_A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GP114
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GP114
EAN/GTIN:
     4004360857614
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier

Geben Ihren Geschenken den besonderen Schliff: Weihnachts-Geschenkpapier "Frosty Night" (Motiv: Schneeflocken in blau), 5 m x 70 cm (Länge der Rolle x Breite), 80 g/m². Liebevoll ausgesuchte Präsente verdienen eine besondere Verpackung. Das SIGEL Geschenkpapier auf Rolle punktet mit modernem Weihnachtsdesign und gibt Geschenken ein nobles Outfit.

  • Haute Couture für Ihre Geschenke: hochwertige SIGEL Geschenkpapiere mit trendigen Motiven.
  • Geben Ihren Geschenken den besonderen Schliff: Weihnachts-Geschenkpapier "Frosty Night" (Motiv: Schneeflocken in blau), 5 m x 70 cm (Länge der Rolle x Breite), 80 g/m².
  • Sehr reißfestes Papier
  • Praktische und breite Rolle für größere Geschenke
  • Mit besonderem, modernem Weihnachtsdesign
  • Fühlbar hochwertiges glattes Papier
  • Auch als Tischläufer nutzbar
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtspapier, geschenkpapier 5mx70cm, geschenkpapier weihnachten, geschenkpapier weihnachten rolle 5m, dekopapier;geschenkpapiere;geschenkrolle;geschenkverpackung;weihnachtsgeschenke-einpacken;weihnachtspapier;Einpackpapier;Verpackungspapier
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,206* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,85*
€ 10,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.