| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-330008700 Herst.-Nr.: 7510316-2 EAN/GTIN: 4027421716101 |
| |
|
| | |
| Perleberg Faltkarte Basic Classic Geburtstagskarte 250g/m² mehrfarbig Geburtstag Zum Geburtstag Herzlichen Glückwunsch Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Basic Classic | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Faltkarte Basic Classic | Variante: | Geburtstagskarte | Maße: | 116 x 166 mm (B x H) | Grammatur: | 250 g/m² | beidseitig bedruckbar: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | handschriftlich | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Umschlag | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Karton | Farbe: | mehrfarbig | Motiv: | Geburtstag | Text des Aufdruckes: | Zum Geburtstag Herzlichen Glückwunsch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,95* | € 1,79* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,94* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|