| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327262200 Herst.-Nr.: 2938 EAN/GTIN: 4003630025043 |
| |
|
| | |
| Die ökologisch nachhaltige Kleinverpackung, konfektioniert in den ElbeWerkstätten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche oeco | Format: | DIN C4 | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material: | Papier, 100 % recycelt | Farbe: | grau | Packungsmenge: | 15 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche c4 mf sk weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 haftklebend, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,66* | € 7,32* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,59* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,31067* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|