Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2953 C4 90g oF sk natronbraun 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-327212270
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2953
EAN/GTIN:
     4003630124371
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² natronbraun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90 g/m²
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,57*
€ 14,16*
Lager 1682
181
€ 5,95*
ab € 10,23*
€ 14,63*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005502
ab € 10,89*
Ähnlich
Bong
04270336
ab € 0,0329*
Ähnlich
Bong
04470345
ab € 0,03794*
Ähnlich
Soennecken
2106
ab € 1,05*
Ähnlich
Soennecken
327028100
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.