Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 04270336 C4 sk 90g br 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/852/b052852t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/852/b052852t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327049972
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04270336
EAN/GTIN:
     4040134058030
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 hk of 90g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 braun, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6750
250
Frei Haus
ab € 0,0327*
€ 0,0472*
3 Tage
54500
250
€ 5,95*
ab € 0,05198*
€ 0,07288*
Lager 1375
250
€ 7,95*
ab € 0,05223*
€ 0,07566*
4 Tage
3750
250
€ 5,80*
ab € 0,092*
€ 0,128*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,07566*
€ 0,09004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07476*
€ 0,08896
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,07156*
€ 0,08516
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07006*
€ 0,08337
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06736*
€ 0,08016
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,05396*
€ 0,06421
pro Stück
ab 6250000 Stück
€ 0,05223*
€ 0,06215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2953
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.