| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327211901 Herst.-Nr.: 2954 EAN/GTIN: 4003630124340 |
| |
|
| | |
| Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 100g/m² weiß 250 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche | Format: | DIN C4 | Maße: | 229 x 324 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 100 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 250 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 ohne fenster, briefumschlag c4, briefhülle c4, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,22* | € 18,83* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,72* | € 19,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 17,07* | € 23,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 20,29* | € 27,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,05488* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|