| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327210201 Herst.-Nr.: 2100002799 EAN/GTIN: 4004070317224 |
| |
|
| | |
| Zanders Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 80g/m² hochweiß 25 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefumschlag | Format: | DIN lang | Maße: | 220 x 110 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit gummierter Klappe | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 80 g/m² | Wasserzeichen vorhanden: | Nein | Innendruck vorhanden: | Nein | Seidenfutter vorhanden: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Papier | Farbe: | hochweiß | Packungsmenge: | 25 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang weiß ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschläge din lang gefüttert, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,29* | € 7,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,06* | € 7,79* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,54* | € 8,40* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,44* | € 8,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2216* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|