Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 2281 B/00 110x215mm hk ws 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327209301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2281
EAN/GTIN:
     4003630122636
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche B/00 mit Haftklebung Kraftpapier weiß 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
B/00
Innenmaße:
110 x 215 mm (B x H)
Außenmaße:
140 x 225 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
10 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1653
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,13*
1
€ 7,95*
ab € 0,70*
€ 1,18*
5 Tage
1656
1
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 1,89*
6 Tage
1653
1
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,89*
4 Tage
1656
30
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,87*
Sonstiges
edding
4-400001
ab € 1,14*
Sonstiges
ALCO Albert
590/41
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.