Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beECO Versandtasche 04470161 C4 100g oF hk ws 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-327050301
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04470161
EAN/GTIN:
     4040134154909
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
beECO-Produkte bieten Umweltschutz der Extraklasse und sind dabei äußerst elegant. Aufgrund des hohen Weißegrades und des feinen Papiers eignen sie sich hervorragend für den Versand von Geschäftskorrespondenz, wichtigen Unterlagen und Dokumenten. Die hohe Opazität des Papiers in Kombination mit dem grünen Innendruck schützt wichtige Inhalte vor neugierigen Blicken. Die starke Hotmelt-Klebung sorgt für den sicheren Verschluss. Fensterfolie kompostierbar, grüner Innendruck, Farben und Leime wasserlöslich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100 g/m²
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
100 % Altpapier
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche din c4 haftklebend 100 g/m² ohne fenster, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiß 100 g selbstklebend, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3175
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05325*
€ 0,08465*
Lager 1682
750
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0979*
€ 0,1448*
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09987*
€ 0,15216*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 35,16*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2957
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.