Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtaschen 04050336 oF B5 250x176 br 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-327048970
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04050336
EAN/GTIN:
     4040134058146
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
POSTHORN Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 90g/m² braun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90 g/m²
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung b5, papierversandtasche b5, versandtasche b5 ohne fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6800
500
Frei Haus
ab € 0,03439*
€ 0,06259*
500
€ 5,95*
ab € 0,04884*
€ 0,06875*
Lager 1682
3500
500
€ 5,95*
ab € 0,0554*
€ 0,0765*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 38,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
74495.12
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.