Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, B5, 176x250 mm, gummiert, weiß, Idr, 90g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Versandtasche, B5, 176x250 mm, gummiert, weiß, Idr, 90g
Versandtasche, B5, 176x250 mm, gummiert, weiß, Idr, 90g
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-04050336
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04050336
EAN/GTIN:
     4040134018140
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche. Mit Innendruck. Format des Umschlages: B5. Größe (B x H): 176 x 250 mm. Ausführung: mit gummierter Klappe. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
90
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
B5
Höhe:
250
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Breite:
176
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 500 Stück
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 176 x 250 mm
Masse:
9,5
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung b5, papierversandtasche b5, versandtasche b5 ohne fenster, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,03449*
€ 0,04779*
500
€ 5,95*
ab € 0,04884*
€ 0,06865*
2 Tage
3500
500
€ 5,95*
ab € 0,0557*
€ 0,075*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04779*
€ 0,05687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04669*
€ 0,05556
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,04519*
€ 0,05378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04379*
€ 0,05211
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04259*
€ 0,05068
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,03449*
€ 0,04104
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
74495.12
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.