Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C6 RC 75g mF sk gr 1.000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-327027600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327027600
EAN/GTIN:
     4003969105935
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² recyclinggrau 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75 g/m²
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Ja
Material:
Recyclingpapier
Farbe:
recyclinggrau
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, briefhülle dl sk 75g grau, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 12,11*
€ 17,21*
€ 7,95*
ab € 11,61*
€ 17,23*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2913
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.