Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Briefumschlag 30051798 DL+  mF sk ws 90g 500 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-327024501
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30051798
EAN/GTIN:
     4003928014988
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Verträge, Befunde, mehrseitige Briefe, so abwechslungsreich wie die individuelle Kommunikation, so vielseitig und komfortabel ist der neue Briefumschlag mit der revolutionären Verschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Maße:
225 x 112 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90 g/m²
Innendruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,19*
€ 31,03*
1 Tag
26
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 31,04*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 23,96*
€ 31,76*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 24,94*
€ 34,33*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,45*
€ 36,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,03*
€ 36,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
38779
ab € 22,32*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051783
ab € 2,81*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051774
ab € 2,71*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051789
ab € 7,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051785
ab € 7,53*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051817
ab € 8,16*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30053105
ab € 44,73*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051816
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.