Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang mit Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430850
Hersteller:
     PROFESSIONAL
Herst.-Nr.:
     30051798
EAN/GTIN:
     4003928014988
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Professional. Verschlusstechnik mit ultra-starker Klebkraft. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 225 x 112 mm. Farbe: weiß. Ausführung: Revelope®, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: FSC®-zertifiziertes Papier, 90 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: Packung mit 500 Umschlägen. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Format:
112 x 225 mm
Farbe:
weiß
Klebeart:
Revelope-Klebung
Grammatur:
90 g/qm
Packungsinhalt:
500 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,77*
€ 31,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,93*
€ 34,49*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,28*
€ 34,95*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 28,08*
€ 37,37*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 45,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30053105
ab € 0,0847*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30053106
ab € 41,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.