Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Radierer Mars plastic 526 50 65x13x23mm PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-317006000
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     526 50
EAN/GTIN:
     4007817504598
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Phthalat- und latexfrei, absolut alterungsbeständig, effiziente Produktion MADE IN GERMANY, beste Radierleistung bei geringer Abnutzung, kein Abfärben der Radierer auf dem Papier, Premiumqualität für erstklassige Radierergebnisse, minimale Krümelbildung. Mit Schiebemanschette aus Karton, zellophaniert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mars® plastic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Radierer Mars® plastic
Produktverwendung:
Bleistifte, Buntstifte
Maße:
2,3 x 1,3 x 6,5 cm (B x H x L)
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier, mattierte Zeichenfolie
Werkstoff:
PVC
PVC-frei:
Nein
weichmacherfrei:
Ja
allergenes Potenzial:
phthalatfrei, latexfrei
Made in Germany:
Ja
Material der Schiebemanschette:
Karton
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, staedler radierer, kautschuk radierer, Bleistiftradierer, Doppelradierer, Kombiradierer, Radiergummis
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
920
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,13*
Lager 1682
137
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,17*
2 Tage
1244
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,24*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.