| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-313450850 Herst.-Nr.: 1200148 EAN/GTIN: 4014519001485 |
| |
|
| | |
| Lamy Großraummine M 16 F blau dokumentenecht Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | M 16 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Großraummine M 16 | Verwendung für Produkt: | Lamy Kugelschreiber | Typbezeichnung der Strichstärke: | F | Schreibfarbe: | blau | Typbezeichnung der Mine: | M16 | dokumentenecht: | Ja | Länge: | 116 mm | Material der Spitze: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, lamy m 16 m blau kugelschreiber-mine, kugelschreiber mine, kugelschreiber-minen lamy, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Kulis, Minen, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,35* | € 4,15* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,36* | € 4,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,09* | € 5,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,17* | € 5,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,86* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|