Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreibermine Slider 755 175603 M 0,6mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313210450
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     175603
EAN/GTIN:
     4004675056764
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Passend für alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform "Plug & Play" sowie für viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Slider 755
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine Slider 755
Verwendung für Produkt:
Schneider Kugelschreiber Plug+Play-System
Länge:
98 mm
Strichstärke:
0,5 mm
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
G2
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 G2
dokumentenecht:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, schneider kugelschreibermine slider 757 blau, kugelschreiber mine, schneider kugelschreiber-mine, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 2,61*
Lager 1682
293
1
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,65*
9 Tage
124
1
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,74*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,64*
€ 2,85*
1
€ 7,95*
ab € 1,70*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.