Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

senator Kugelschreibermine G2 S-068622V10001C 0,7mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-313206530
Hersteller:
     Senator
Herst.-Nr.:
     S-068622V10001C
EAN/GTIN:
     4008783029054
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, daß der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine
Verwendung für Produkt:
Senator Kugelschreiber
Länge:
97 mm
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe:
rot
Typbezeichnung der Mine:
G2
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
dokumentenecht:
Nein
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, senator kugelschreibermine g2, kugelschreiber mine, kugelschreiber-minen dunkelrot, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
879
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,86*
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,91*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
175502
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.