Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Pigmentmarker 30 4-30002 1,5-3mm Rundspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304008130
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-30002
EAN/GTIN:
     4004764305094
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Speziell für Papier und Pappe, aber auch zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff geeignet. Schlägt nicht durchs Papier.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
30 brilliant paper marker
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pigmentmarker 30 brilliant paper marker
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1,5-3 mm
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsneutrale, sehr farbintensive Pigmenttinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
33
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 1,26*
1
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 1,48*
1
€ 4,75*
ab € 1,50*
€ 1,55*
9 Tage
63
1
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 1,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.