Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Permanentmarker 3000 4-3000-4 1,5-3 mm 4 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304008099
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000-4
EAN/GTIN:
     4004764789900
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker
Permanentmarker zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
3000
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker 3000
Biozid-Produkt:
Nein
Produktverwendung:
Folie, Glas, Holz, Karton, Papier, Kunststoff, Gummi, Leder, Metalle, Porzellan, Stein, Styropor
Strichstärke:
1,5-3 mm
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Schaftfarbe:
weiß
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, edding permanent marker 1,5-3mm rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, Marker, Permanent, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 5,68*
€ 5,96*
Lager 1682
36
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 5,97*
1 Tag
57
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 6,15*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 5,98*
€ 6,27*
9 Tage
6
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 6,31*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,97*
€ 7,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,89*
€ 7,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,85*
€ 6,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,82*
€ 6,93
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,69*
€ 6,77
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,4225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,73*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,69*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,71*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,71*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,04*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.