Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Labormarker 4-8014 1mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304005190
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8014
EAN/GTIN:
     4004764984893
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Holzmarker
Spezialmarker für den professionellen Einsatz im Labor entwickelt. Besonders geeignet für das Beschriften und Markieren von glatten und transparenten Oberflächen wie z.B. Reaktionsgläser, Laborgeräte und Etiketten im Labor. Permanent auf Kunststoff. Beschriftung kann mit einem auf alkoholbasiertem Reinigungsmittel von Glas entfernt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
8014
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Labormarker 8014
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte auf Alkoholbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Temperaturbereich:
-183 bis +500 °C
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,57*
€ 2,77*
1 Tag
27
1
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,78*
6 Tage
27
1
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,82*
3
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,08*
Lager 1682
218
1
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8011001
ab € 1,42*
Ähnlich
edding
4-8015
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.