Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Kugelschreiber BP-S MATIC 2026001 F Druckmechanik schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302218290
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2026001
EAN/GTIN:
     4902505156380
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
PILOT Kugelschreiber BP-S Matic 0,3mm schwarz dokumentenecht Schaftfarbe: transparent
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BP-S Matic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber BP-S Matic
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
2122
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
transparent
Farbe des Clips:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber pilot, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,61*
Lager 1682
229
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,88*
9 Tage
167
1
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 2,01*
1
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 2,03*
1
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.