Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber 2248 Nr.25 M grün 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302210560
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2248
EAN/GTIN:
     4003630129444
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Schaftfarben jeweils gleich Schreibfarben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 25
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber No. 25
Strichbreite:
M
Schreibfarbe:
grün
Typbezeichnung der Mine:
X20
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
grün
Farbe des Clips:
silber
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2960
10
€ 5,95*
ab € 0,263*
€ 0,453*
10
€ 7,95*
ab € 0,282*
€ 0,502*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
3084
ab € 0,22*
Ähnlich
Schneider
132004
ab € 0,37*
Ähnlich
Schneider
132904
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.