| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-302210230 Herst.-Nr.: 3601 EAN/GTIN: 4003630129093 |
| |
|
| | |
| Sechseckiger Kunststoffschaft in weiß. Gehäusekanten und Kappe mit Clip in der Minenfarbe. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | No. 1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einwegkugelschreiber No. 1 | Typbezeichnung der Strichstärke: | M | Schreibfarbe: | rot | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | dokumentenecht: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Schaftfarbe: | weiß/rot | Farbe des Clips: | rot | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,23* | € 2,45* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,37* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,137* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|