Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber 3049 Nr.180 Druckmechanik M rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302208830
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3049
EAN/GTIN:
     4003630752345
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
ISO 12757-2H geprüft. Mit rutschsicherer Griffzone.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 180
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber No. 180
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Schreibfarbe:
rot
Typbezeichnung der Mine:
G2
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert, weich
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
rot/transluzent
Farbe des Clips:
rot/transluzent
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, soennecken kugelschreiber rot, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber rot, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,33*
€ 0,70*
Lager 1682
1774
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,79*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
132002
ab € 0,37*
Ähnlich
Schneider
135502
ab € 0,75*
Ähnlich
STABILO
6030/40
ab € 0,89*
Ähnlich
Pilot
2028002
ab € 0,91*
Ähnlich
Pilot
2030002
ab € 0,92*
Ähnlich
Soennecken
2200
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.