Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Kugelschreiber B2P Ecoball Set 10Kulis+10Minen M sw


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-302050990
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2014701G10M
EAN/GTIN:
     3131910586562
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Umweltfreundlicher Kugelschreiber: Besteht zu 86 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5 % aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flüssen, Seen o.ä. gefertigt. Die Gehäuseform ist einer PET-Flasche nachempfunden. Ausgestattet mit einer druckresistenten, langlebigen Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
"Bottle 2 Pen" Ecoball & Minen Bonuspack 10+10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber "Bottle 2 Pen" Ecoball & Minen Bonuspack 10+10
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
10 x Kugelschreiber "Bottle 2 Pen" Ecoball, 5 x Ersatzminen, 5 x Ersatzminen gratis
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
2123
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 86 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
transluzent
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber pilot 0,4 mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 13,92*
Lager 1682
187
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,61*
€ 14,45*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,26*
€ 15,38*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,70*
€ 16,50*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 18,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,961* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.