Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Kugelschreiber BPS-GP 2092001 XB transparent Mine schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-302050790
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2092001
EAN/GTIN:
     4902505160523
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber pilot
kugelschreiber
Der Kugelschreiber BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker und der optimale Begleiter für die Buchhaltungsabteilung. Griffzone sorgt für eine angenehme Handhaltung während des Schreibens. Minenspitze aus Edelstahl sorgt für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BPS-GP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber BPS-GP
Strichstärke:
0,6 mm
Strichbreite:
XB
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
RFN-GG-XB
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Drehkugelschreiber, Druckkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,60*
1
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,83*
Lager 1682
250
1
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,87*
1 Tag
382
1
€ 4,99*
ab € 1,06*
€ 1,90*
1 Tag
382
1
€ 5,49*
ab € 1,21*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.