| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-302008295 Herst.-Nr.: 1223494 EAN/GTIN: 4014519234944 |
| |
|
| | |
| Der LAMY econ verkörpert pure Funktionalität und klare Ästhetik. Bei aller formalen Zurückhaltung und Sachlichkeit seines Ganzmetall-Körpers begeistert er dennoch mit einfallsreichen Details: Sein markant gebogener Clip und die neuartige Griffzone symbolisieren den Fokus auf das Wesentliche und gleichzeitig einen einzigartigen Sinn für ganz besondere gestalterische Akzente. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | econ | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber econ | Typbezeichnung der Strichstärke: | M | Schreibfarbe: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | M 16 | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Griffzone: | rund | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Edelstahl | Material des Clips: | Edelstahl | Schaftfarbe: | edelstahl | Farbe des Clips: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, lamy druckkugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber lamy, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,03* | € 14,43* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,52* | € 14,43* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,60* | € 15,02* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 11,77* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|