Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy Kugelschreiber safari 1225551 M pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302007936
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1225551
EAN/GTIN:
     4014519255512
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Nur wenige Designs haben das Zeug zum absoluten Klassiker. Das Design des Lamy Kugelschreibers Safari gehört ohne Zweifel dazu. Die von Wolfgang Fabian entworfene Schreibgeräte-Serie ist aus deutschen Klassenzimmern und Büros einfach nicht mehr wegzudenken. Ob es am zeitlosen Design, den attraktiven Farben oder an der perfekten Ergonomie liegt, lässt sich schwer ergründen. Möglicherweise ist es auch die Gesamtheit der positiven Eigenschaften, die die Lamy Safari-Serie über Jahrzehnte so beliebt macht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
safari
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber safari
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
M 16
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
ergonomisch
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
ABS Kunststoff
Material des Clips:
silber
Schaftfarbe:
pink
Farbe des Clips:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber blau 0,5mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 10,72*
€ 7,95*
ab € 6,76*
€ 10,77*
€ 5,50*
ab € 6,46*
€ 11,04*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lamy
1205270
ab € 6,49*
Sonstiges
Lamy
1208125
ab € 6,45*
Sonstiges
Lamy
1210395
ab € 6,50*
Sonstiges
Lamy
1220400
ab € 6,46*
Sonstiges
Lamy
1219680
ab € 6,51*
Sonstiges
Lamy
1225549
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.