| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-240041500 Herst.-Nr.: 1231 EAN/GTIN: 4003630111708 |
| |
|
| | |
| Das Transparentpapier ist nicht für Drucker geeignet. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Transparentpapier | Papierformat: | DIN A3 | Grammatur: | 80 g/m² | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier a3 80g, pergamentpapier a3, pergamentpapier, Entwurfpapiere, Papiere, Pauspapiere, Skizzenpapiere, Skizzierpapiere, Transparentpapiere, Zeichenpapiere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,09* | € 15,77* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,02* | € 16,38* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,49* | € 23,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,26* | € 24,68* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,41* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,2204* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|