Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-234006503 Herst.-Nr.: 527 EAN/GTIN: 4003801035994 |
| |
|
| | |
| Im Etui. Praktisches Zeichendreieck zum Planen und Konstruieren in Beruf, Ausbildung und Schule. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geometriedreieck | Länge der Hypotenuse: | 25 cm | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Ausführung der Tuschekante: | doppelseitig | Ausführung des Tuschenoppens: | unterseitig | Griff vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 25cm 45 grad, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Winkelmesser, Zeichendreiecke, Zeichenzubehöre |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,09* | € 1,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,26* | € 2,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,28* | € 2,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,00* | € 2,80* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,89* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|